Freză pentru filetare 1,5×D, TiAlN, M: M12

Cod articol: 139511 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M; M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M12
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M; M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbura
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Pas filet 1,75 mm
⌀ tăişului DC 9,74 mm
Lungimea tăişului lc 20,4 mm
Lungimea cozii Ls 48 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
⌀ gât D1 13,5 mm
Valoare programată pentru teşire L1 22,26 mm
Lăţimea degajării e1 1,75 mm
Avans fz în aliaj de aluminiu 0,08 mm
Profilul filetului Profil complet
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 2
Inel colorat fără
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 18
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 139511 M12
EAN / GTIN 4062406393168
Număr producător 139511 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil corectat al filetului pentru frezarea precisă a filetului interior (aveţi în vedere o prindere stabilă). Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90°. Diametrul mărit al vârfului întărit, două canale înguste cu geometrie optimizată şi un vârf special de găurire contribuie la formarea optimă a aşchiilor şi la o presiune de tăiere redusă.
Canal pentru răcire interioară.

Avantaj:

Găurirea, teşirea şi filetarea se realizează într-o singură operaţie!

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se va comanda cu codurile 139511+ 12900 HB.
Forma HE: se va comanda cu codurile 139511+ 12900 HE.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă