Freză pentru filetare 1,5×D M10

Cod articol: 139511 M10

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Tip de filet: M; M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: Carbura
  • Normă pentru filet: DIN 13
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M10
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M; M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei Carbura
Normă pentru filet DIN 13
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Pas filet 1,5 mm
⌀ tăişului DC 8,08 mm
Lungimea tăişului lc 17,6 mm
Lungimea cozii Ls 48 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
⌀ gât D1 11 mm
Valoare programată pentru teşire L1 19,18 mm
Lăţimea degajării e1 1,5 mm
Avans fz în aliaj de aluminiu 0,065 mm
Toleranţa arborelui h6
Număr caneluri de pretensionare 2
Inel colorat fără
Utilizare la interior/exterior interior
Adâncimea filetului 15
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139511 M10
EAN / GTIN 4062406393151

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
120
CuZn
N
330
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil corectat al filetului pentru frezarea precisă a filetului interior (aveţi în vedere o prindere stabilă). Treaptă încorporată pe tăiş pentru realizarea operaţiei de teşire la 90°. Diametrul mărit al vârfului întărit, două canale înguste cu geometrie optimizată şi un vârf special de găurire contribuie la formarea optimă a aşchiilor şi la o presiune de tăiere redusă.
Canal pentru răcire interioară.

Avantaj:

Găurirea, teşirea şi filetarea se realizează într-o singură operaţie!

Notă:

Forma HB: se va comanda cu codurile 139511+ 12900 HB.
Forma HE: se va comanda cu codurile 139511+ 12900 HE.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături