Set de dispozitive de tăiere din 9 piese Ø 22-115 mm/350 mm

Cod articol: 13-B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 13-B
EAN / GTIN 4021176060793
Număr producător 13-B
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de extractoare în 9 părți 13-B este utilizat pentru extragerea rulmenților cu bile, rulmenților cu role, inelelor interioare și a altor piese plate în comerț, industrie și ateliere atunci când nu există suficient spațiu pentru cârligele de extragere. Procesul de separare și extragere este capabil să separe ușor aceste piese înainte ca acestea să poată fi extrase din exterior. Acest set de 9 piese include un separator și un extractor, precum și o pereche de extensii, asigurând gama completă de aplicații.
  • Compoziție orientată spre aplicații pentru utilizare universală
  • Depozitarea în cutie facilitează urmărirea completitudinii setului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 442 mm
  • Lățime totală [inch]: 17 3/8
  • Adâncime totală [mm]: 357 mm
  • Adâncime totală [inch]: 14 1/16
  • Înălțimea totală [mm]: 151 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 5 15/16
  • Capacitate de încărcare [kg]: 25kg
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 22 mm
  • max. Cuplu [Nm]: 120 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 88,51
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 70kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 7t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 7,72
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Diametru de separare (min.) [mm]: 25 mm
  • Diametrul de tăiere (max.) [mm]: 100 mm
  • Lungimea care trebuie extinsă [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului [mm]: 380 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului [inch]: 14 15/16
  • Diametrul de separare (min. - max.) [mm]: 25 mm - 100 mm
  • Întinderea extractorului (min. - max.) [mm]: 68 mm - 244 mm
  • Număr de piese: 9
  • Componente: 68-2, 13-2, 19-2-S
  • Lungimea totală a carcasei [mm]: 442 mm
  • Adâncimea totală a carcasei [mm]: 357 mm
  • Înălțimea totală a carcasei [mm]: 151 mm
  • Tipul carcasei: K-L-BOXX-L-136
  • Materialul carcasei: Plastic
  • Număr de mânere: 2
  • Mâner lateral disponibil: Da
  • Stivuibile: Da
  • Inserţie de spumă: Da
  • Potrivit pentru sistemul de depozitare Sortimo: Da