{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Abertura de sujeción mín. | 22 mm | |
| Abertura de sujeción máx. | 100 mm | |
| Para perforación mín. | 25 mm | |
| Para perforación máx. | 100 mm | |
| Distancia de los pernos laterales | 68 mm | |
| Tipo de producto | Separador de roles | |
| Hexágono exterior | 22 mm | |
| Material | acero | |
| Longitud total | 350 mm | |
| Peso | 25 kg |
| Número de artículo | 13-B | |
| EAN / GTIN | 4021176060793 | |
| Número del fabricante | 13-B | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |