9-teiliger dispositif de séparation Ø 22-115 mm/350 mm

Réf.: 13-B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Capacité de serrage min. 22 mm
Ecartement max. 100 mm
Pour alésages min. 25 mm
Pour alésages max. 100 mm
Ecart boulons latéraux 68 mm
Type de produit décolleur
Six pans mâle 22 mm
Matériau acier
Longueur totale 350 mm
Poids 25 kg

Identification et classification

Référence article 13-B
EAN / GTIN 4021176060793
Réf. fabricant 13-B
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de dispositifs de séparation de 9 pièces 13-B est utilisé pour extraire des roulements à billes, roulements à rouleaux, bagues intérieures et d'autres pièces à surface plane dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier, lorsque l'espace est insuffisant pour les crochets d'extracteur. Le processus d'extraction-séparation est capable de séparer ces pièces délicatement avant de pouvoir les retirer par extraction extérieure. Ce jeu de 9 pièces comprend un dispositif de séparation et d'extraction ainsi qu'une paire de rallonges, garantissant ainsi la pleine gamme d'application.
  • Composition orientée application pour une utilisation universelle
  • Grâce au rangement dans la boîte, l'exhaustivité du jeu peut être bien suivie.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 442 mm
  • Largeur totale [inch]: 17 3/8
  • Profondeur totale [mm]: 357 mm
  • Profondeur totale [inch]: 14 1/16
  • Hauteur totale [mm]: 151 mm
  • Hauteur totale [inch]: 5 15/16
  • Charge admissible [kg]: 25 kg
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 22 mm
  • Couple maxi [Nm]: 120 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 88.51
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Diamètre de séparation (min.) [mm]: 25 mm
  • Diamètre de séparation (max.) [mm]: 100 mm
  • Longueur de l'extension [mm]: 100 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [mm]: 380 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [inch]: 14 15/16
  • Diamètre de séparation (min. - max.) [mm]: 25 mm - 100 mm
  • Portée de l'extracteur (min. - max.) [mm]: 68 mm - 244 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 9
  • Composants: 68-2, 13-2, 19-2-S
  • Longueur totale de la mallette [mm]: 442 mm
  • Profondeur totale de la mallette [mm]: 357 mm
  • Hauteur totale de la mallette [mm]: 151 mm
  • Type de valise: K-L-BOXX-L-136
  • Matériau du boîtier: Plastique
  • Nombre de poignées: 2
  • Poignée latérale disponible: Oui
  • Empilable: Oui
  • Insert en mousse: Oui
  • Adapté au système de rangement Sortimo: Oui