{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spannweite min. | 22 mm | |
| Spannweite max. | 100 mm | |
| für Bohrungen min. | 25 mm | |
| für Bohrungen max. | 100 mm | |
| Abstand Seitenbolzen | 68 mm | |
| Produktart | Trennvorrichtung | |
| Außen-Sechskant | 22 mm | |
| Material | Stahl | |
| Länge gesamt | 350 mm | |
| Gewicht | 25 kg |
| Artikelnummer | 13-B | |
| EAN / GTIN | 4021176060793 | |
| Herstellernummer | 13-B | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |