9-delige mestrekkerset Ø 22-115 mm/350 mm

Artikelnummer: 13-B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 13-B
EAN/GTIN 4021176060793
Nummer fabrikant 13-B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 9-delige mestrekkerset 13-B wordt gebruikt voor het verwijderen van kogellagers, rollagers, binnenringen en andere vlak liggende delen in ambacht, industrie en werkplaats, wanneer er niet voldoende ruimte is voor trekhaken. Het scheidend trekproces is in staat om deze delen eerst voorzichtig te scheiden voordat ze van buitenaf kunnen worden uitgetrokken. In deze 9-delige set zijn een mestrekkerset en een paar verlengstukken inbegrepen, wat zorgt voor de volledige toepassingsbreedte.
  • Toepassingsgerichte samenstelling voor universeel gebruik
  • Dankzij de opbergruimte in de doos kan de volledigheid van de set goed worden overzien.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 442 mm
  • Totale breedte [inch]: 17 3/8
  • Totale diepte [mm]: 357 mm
  • Totale diepte [inch]: 14 1/16
  • Totale hoogte [mm]: 151 mm
  • Totale hoogte [inch]: 5 15/16
  • Belastbaarheid [kg]: 25 kg
  • Breedte over vlakken [mm]: 22 mm
  • Max. koppel [Nm]: 120 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 88.51
  • Max. trekkracht [kN]: 70 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 7 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 7.72
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Scheidingsdiameter (max.) [mm]: 25 mm
  • Snijranddikte bij de punt [mm]: 100 mm
  • Lengte waarmee wordt verlengd [mm]: 100 mm
  • Klemdiepte trekker [mm]: 380 mm
  • Klemdiepte trekker [inch]: 14 15/16
  • Scheidingsdiameter (min. - max.) [mm]: 25 mm - 100 mm
  • Trekkrachtoverspanning (min. - max.) [mm]: 68 mm - 244 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Aantal onderdelen: 9
  • Onderdelen: 68-2, 13-2, 19-2-S
  • Totale lengte koffer [mm]: 442 mm
  • Totale kastdiepte [mm]: 357 mm
  • Totale kasthoogte [mm]: 151 mm
  • Type geval: K-L-BOXX-L-136
  • Materiaal van de koffer: Aluminium / kunststof
  • Aantal handgrepen: 2
  • Zijhandgreep beschikbaar: Ja
  • Stapelbaar: Ja
  • Schuimrubberen inzetstuk: Ja
  • Geschikt voor Sortimo opslagsysteem: Ja