{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka upnutí min. | 22 mm | |
| Šířka upnutí max. | 100 mm | |
| Pro otvory min. | 25 mm | |
| Pro otvory max. | 100 mm | |
| Vzdálenost bočních šroubů | 68 mm | |
| Druh produktu | Oddělovací zařízení | |
| Vnější 6hran | 22 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Celková délka | 350 mm | |
| Hmotnost | 25 kg |
| Katalogové číslo | 13-B | |
| EAN / GTIN | 4021176060793 | |
| Číslo výrobce | 13-B | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |