• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu în trepte, din carbură, pentru găuri filetate 90°, TiAlN, pentru filet: M5

Cod articol.: 125100 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Burghiu în trepte
Diametru tăiș treaptă Dc 4,2 mm; 6 mm
Clasa de toleranță ISO h7
Unghi, prima etapă 140 grad
Număr de tăişuri Z 2
Unghiul treptei 90 grad
Lungimea canalelor de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea treptei L3 13,6 mm
Standard Werksnorm
Răcire interioară nu
Tip prindere Coadă cilindrică
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90° für Gewinde M5
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Tip de coadă HA
Diametru de tăiere, min. Dc min. 4,2 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 6 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,76 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 15 grad
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime activă A 30 mm
Lungime utilă L1 19 mm
Lungime funcţională 65,24 mm
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 125100 M5
EAN / GTIN 4045197064967
Număr producător 125100 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de aşchii şi propria faţetă de ghidare. Astfel se păstrează profilul treptelor, chiar şi la efectuarea mai multor reascuţiri ulterioare. Unghi de teşire la 90°.

Avantaj:

Gaura şi teşitura sunt aliniate cu exactitate într-un proces de lucru. Pentru realizarea găurilorînainte defiletare.