{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
MDI
|
|
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Tipo de producto |
Broca escalonada
|
|
| Diámetro de corte del escalón Dc |
4,2 mm; 6 mm
|
|
| Clase de tolerancia ISO |
h7
|
|
| Ángulo, 1.er escalón |
140 grados
|
|
| Cantidad de cortes Z |
2
|
|
| Ángulo de escalón |
90 grados
|
|
| Longitud de ranura de viruta Lc |
28 mm
|
|
| Longitud total L |
66 mm
|
|
| Diámetro vástago DS |
6 mm
|
|
| Longitud de escalonado L3 |
13,6 mm
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Avance f |
0,08 mm/rev.
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYL00600105
|
|
| Forma de asiento |
Mango liso
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
6 mm
|
|
| Procesamiento en seco |
adecuado con restricciones
|
|
| Clase de tolerancia del asiento |
h6
|
|
| Tamaño del asiento |
6
|
|
| Longitud vástago LS |
36 mm
|
|
| Ejecución del mango |
HA
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M5
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc min. |
4,2 mm
|
|
| Diámetro del filo, máx. Dc max. |
6 mm
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
Clase de tolerancia ISO
|
|
| Cantidad de escalones |
2
|
|
| Índice escalón |
1; 2
|
|
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo |
0,76 mm
|
|
| Sentido de torcimiento |
derecha
|
|
| Ángulo de espiral, mín. |
15 grados
|
|
| Nombre del producto (tipo) |
N
|
|
| Empleo con tipo de perforación |
Durchgangs- und Grundloch
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
VHM TIALN
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Clase de tolerancia |
h7
|
|
| Longitud útil L1 |
19 mm
|
|
| Longitud funcional |
65,24 mm
|
|
| Peso |
18 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Metal duro macizo
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado de perfiles (BPB); Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Anillo de color |
Sin
|
|
| Avance en |
acero < 1100 N/mm2
|
|
| Para rosca M |
M5
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 125100 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197064967 | |
| Número del fabricante | 125100 M5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |