{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Tip produs | Burghiu în trepte | |
| Diametru tăiș treaptă Dc | 8,5 mm; 12 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Unghi, prima etapă | 140 grad | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Unghiul treptei | 90 grad | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 55 mm | |
| Lungimea totală L | 102 mm | |
| Diametrul cozii DS | 12 mm | |
| Lungimea treptei L3 | 25,5 mm | |
| Standard | Werksnorm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90° für Gewinde M10 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01200105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 45 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 8,5 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 12 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Număr de trepte | 2 | |
| Index nivel | 1; 2 | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,55 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghiu spirală min. | 15 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM TIALN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Lungime activă A | 57 mm | |
| Lungime utilă L1 | 37 mm | |
| Lungime funcţională | 100,45 mm | |
| Greutate | 99 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 125100 M10 | |
| EAN / GTIN | 4045197064998 | |
| Număr producător | 125100 M10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |