• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M5

Artikel-Nr.: 125100 M5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Beschichtung TiAlN
Produktart Kernloch-Stufenbohrer
Toleranzklasse ISO h7
Winkel, 1. Stufe 140 Grad
Anzahl Schneiden Z 2
Spannutenlänge Lc 28 mm
Länge gesamt L 66 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f 0,08 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00600105
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 6
Länge Schaft LS 36 mm
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90°, TiAlN, für Gewinde: M5
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 4,2 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 6 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Produktbezeichnung (Typ) N
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM TIALN
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Nutzlänge L1 19 mm
Funktionslänge 65,24 mm
Gewicht 18 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB); Profilbohren (BPB)
Farbring ohne
Vorschub in Stahl < 1100 N/mm2
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 125100 M5
EAN / GTIN 4045197064967
Herstellernummer 125100 M5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Spannuten und Führungsfasen. Dadurch bleibt auch bei vielmaligem Nachschliff das Profil des Stufenbohrers erhalten. Senkwinkel 90°.

Vorteil:

Gewindekernloch und Ansenkung werden genau fluchtend zueinander in einem Arbeitsgang gefertigt. Für Gewinde-Kernlochbohrungen.