VHM pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms 90°, TiAlN, Sriegiams: M5

Prekės Nr.: 125100 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M5
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Dantų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h7 4,2 mm
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h7 6 mm
Pakopos aukštis L1 1. pakopa 13,6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,08 mm/aps.
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė aklina arba atvira
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 125100 M5
EAN / GTIN 4045197064967
Gamintojo numeris 125100 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Kiekviena gręžimo ir gilinimo pakopa turi savo sraigtinius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pagalandus, pakopinio grąžto profilis išlieka nepakitęs. Gilinimo kampas 90°.

Privalumai:

Gręžiama ir gilinama tiksliai pagal vieną ašį vienu metu. Srieginėms kiaurymėms.