• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Burghiu în trepte, din carbură, pentru găuri filetate 90°, TiAlN, pentru filet: M6

Cod articol.: 125100 M6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90° für Gewinde M6
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Standard
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungimea cozii LS 36 mm
Tip de coadă HA
Diametru de tăiere, min. Dc min. 5 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 8 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Diametru tăiș treaptă Dc 5 mm; 8 mm
Lungimea treptei L3 16,5 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 41 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,91 mm
Număr de tăişuri Z 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 15 grad
Unghi, prima etapă 140 grad
Unghiul treptei 90 grad
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Toleranzklasse h7
Lungime activă A 43 mm
Lungime utilă L1 29 mm
Lungimea totală L 79 mm
Lungime funcţională 78,09 mm
Greutate 33 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB)
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu în trepte
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 125100 M6
EAN / GTIN 4045197064974
Număr producător 125100 M6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Fiecare treaptă de găurire şi teşire prezintă propriul canal de aşchii şi propria faţetă de ghidare. Astfel se păstrează profilul treptelor, chiar şi la efectuarea mai multor reascuţiri ulterioare. Unghi de teşire la 90°.

Avantaj:

Gaura şi teşitura sunt aliniate cu exactitate într-un proces de lucru. Pentru realizarea găurilorînainte defiletare.