• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret étagé pour avant-trous de taraudage carbure monobloc 90°, TiAlN, Pour filetages: M5

Réf.: 125100 M5
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
106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement TiAlN
Type de produit foret étagé
Diamètre des dents, niveau Dc 4,2 mm; 6 mm
Classe de tolérance ISO h7
Angle, 1er étage 140 degré
Nombre de lèvres Z 2
Angle de chanfreinage 90 degré
Longueur des goujures Lc 28 mm
Longueur totale L 66 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur de chanfreinage L3 13,6 mm
Norme Werksnorm
Arrosage interne non
Type de barre Queue cylindrique
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Kernloch-Stufenbohrer 90° für Gewinde M5
Position des interfaces côté machine
Codage du point de séparation ZYL00600105
Format d’image Standard
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. Dc min. 4,2 mm
Diamètre des dents, max. Dc max. 6 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de marches 2
Index étage 1; 2
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,76 mm
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 15 degré
Désignation du produit (type) N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 30 mm
Longueur utile L1 19 mm
Longueur fonctionnelle 65,24 mm
Poids 18 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB); profilage (BPB)
Bague de couleur sans
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 125100 M5
EAN / GTIN 4045197064967
Réf. fabricant 125100 M5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Etages de perçage et de lamage avec leurs propres goujures et listels. Ceci permet de maintenir le profil du foret étagé, même après de nombreux réaffûtages. Angle de lamage 90°.

Avantage(s):

L’avant-trou de taraudage et le chanfreinage sont réalisés avec un alignement parfait entre eux en une seule passe. Pour avant-trous de taraudage.