• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta corta a gradino per prefori in HMI 90°, TiAlN, Per filettatura: M6F

Codice art.: 125050 M6F
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 8378
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filettatura M6F
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 8378
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Numero denti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Passaggio interno per LR no
⌀ D1 1° gradino con smusso h8 5,55 mm
⌀ D2 2° gradino con smusso h8 6,6 mm
Altezza gradino L1 1° livello 16,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 34 mm
Lunghezza complessiva L 79 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,11 mm/gir.
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro cieco e passante
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 125050 M6F
EAN / GTIN 4045197265562
Codice del produttore 125050 M6F
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
260
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente stabili − Lunghezza del gradino a norma DIN 8378. Le strette tolleranze di concentricità radiale tra ⌀ di foratura e ⌀ di svasatura garantiscono un allineamento preciso.

Uso:

Particolarmente adatte per macchine a CN e impianti robotizzati. Per foratura di prefori di filettatura a norma DIN336 Foglio 1 con svasatura a 90°. In questo modo, il maschio a filettare seguente non taglia sullo spigolo vivo del foro.
Dim. F: prefori per successivi maschi a rullare.