VHM trumpas pakopinis grąžtas srieginėms kiaurymėms 90°, TiAlN, Sriegiams: M3

Prekės Nr.: 125050 M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 8378
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M3
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 8378
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Dantų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Vidinis aušinimas ne
⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h8 2,5 mm
⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h8 3,4 mm
Pakopos aukštis L1 1. pakopa 8,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 20 mm
Bendras ilgis L 62 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,08 mm/aps.
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas be
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė aklina arba atvira
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 125050 M3
EAN / GTIN 4045197064875
Gamintojo numeris 125050 M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
90
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirti − pakopų ilgis pagal DIN 8378. Tikslus, nes mažos bendraašiškumo tolerancijos tarp gręžimo ir gilinimo ⌀.

Paskirtis:

Ypač tinka NC staklėms ir tekinimo automatams. Srieginėms kiaurymėms pagal DIN336 1 lapas su 90° įgilinimu. Kitoje apdirbimo operacijoje sriegikliui nebetenka pjauti aštrių kiaurymės briaunų.
Dydžiai F: srieginės kiaurymės šiems valcuojantiems sriegikliams.