Burghiu scurt în trepte HSS 90°, vaporizat, Pentru şuruburi: M10

Cod articol.: 117120 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0190 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h8
Diametrul cozii 19 mm
Diametru de tăiere, min. 10,5 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h8
Număr de trepte 2
Index nivel 1; 2
Lungimea treptei 23 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 3,15 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 15 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Unghiul treptei 90 grad
Denumirea produsului (tip) N
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș HSS
Material tăiș, denumire producător HSS
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 77 mm
Lungime utilă 51 mm
Lungimea totală 127 mm
Lungime funcţională 123,85 mm
Greutate 192 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 1897
Procedeu de prelucrare Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare); Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu în trepte
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 117120 M10
EAN / GTIN 4045197035943
Număr producător 117120 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Foarte stabil. Toleranţele restrânse la concentricitate între ⌀ de găurire şi de teşire garantează alinierea exactă.
Suprafaţă supusă unui tratament special, care permite reducerea tendinţei de depunere a materialului şi evacuarea îmbunătăţită a aşchiilor.

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile cu comandă numerică, datorită preciziei ridicate de poziţionare, calităţilor superioare de centrare şi stabilităţii superioare. Prin urmare, centrarea anterioară poate fi adeseori omisă.
Pentru găuri străpunse pentru şuruburi potrivit DIN-ISO 273 şi teşituri conform DIN 74, Partea 1 Forma A, execuţie fină.
Pentru şuruburi conform ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 şi 966).