{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | Vaporizat | |
| Tip produs | Burghiu în trepte | |
| Diametru tăiș treaptă Dc | 5,3 mm; 10 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h8 | |
| Unghi, prima etapă | 118 grade | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Unghiul treptei | 90 grade | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 43 mm | |
| Lungimea totală L | 89 mm | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Lungimea treptei L3 | 13 mm | |
| Standard | DIN 1897 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Avans f | 0,07 mm/rot | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h8 | |
| Lungimea tijei LS | 46 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Kurzstufenbohrer HSS | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 5,3 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 10 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Număr de trepte | 2 | |
| Index nivel | 1; 2 | |
| Unghiul treptei | 90 grade | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,59 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h8 | |
| Lungime utilă L1 | 33 mm | |
| Lungime funcţională | 87,41 mm | |
| Greutate | 40 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB); Găurire profil (BPB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Avans in | oțel < 750 N/mm2 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 117120 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197035912 | |
| Număr producător | 117120 M5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |