Pin de centrare si sistem de aspirare M16

Cod articol.: 10983964
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Absaugadapter M16; EOTD-06680-16 DAS-Kunstst.Absaugung M16
Ambalaj neambalate individual
Culoarea roşu; negru
Diametru d2 60 mm
Lungime L 110 mm
Dimensiuni, Filet interior G1/2
Tip produs Adaptor furtun
Număr de piese 4 buc.
Tipul conexiunii Filet interior
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 10983964
EAN / GTIN 9003170025775
Număr producător 10983964
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Adaptor de aspirație potrivit pentru toate diametrele de foraj.

Caracteristică:

  • Formă: EOTD-06680-16 Sistem DAS de extragere a prafului M16
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material
  • Linia de produse: Fără linie de calitate
  • Unealtă pentru: Perforare cu carotă

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă