Tyrolit Sistema de aspiración compacto de múltiples usos Accesorios

Número de artículo: 10983964
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante Absaugadapter M16; EOTD-06680-16 DAS-Kunstst.Absaugung M16
Embalaje sueltos
Color rojo; negro
Diámetro d2 60 mm
Longitud L 110 mm
Tamaño, Rosca interior G1/2
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Número de piezas 4 ud.
Tipo de conexión Rosca interior
Material Aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 10983964
EAN / GTIN 9003170025775
Número del fabricante 10983964
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Adaptador de aspiración apto para todos los diámetros de perforación.

Característica:

  • Forma: EOTD-06680-16 DAS-Kunstst.Absaugung M16
  • Aptitud del material: Independiente del material
  • Línea de productos: Sin línea de calidad
  • Herramienta para: Fresa de corona

Material:

  • Independiente del material

Idóneo para:

  • Fresa de corona