Tyrolit Adaptateur d’aspiration M16

Réf.: 10983964
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
Référence fabricant Absaugadapter M16; EOTD-06680-16 DAS-Kunstst.Absaugung M16
Emballage En vrac
Couleur Rouge; noir
Diamètre d2 60 mm
Longueur L 110 mm
Réf., filetage intérieur G1/2
Type de produit adaptateur de tuyau
Nombre de pièces 4 pc.
Type de raccordement filetage intérieur
Matériau Aluminium

Identification et classification

Référence article 10983964
EAN / GTIN 9003170025775
Réf. fabricant 10983964
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Adaptateur d’aspiration adapté à tous les diamètres de forage.

Caractéristique(s):

  • Type: EOTD-06680-16 DAS-Kunstst.Absaugung M16
  • Matériaux compatibles: Indépendant du matériau
  • Gamme de produits: Pas de ligne de qualité
  • Outil pour: Fraises à carotter

Matière(s):

  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Fraises à carotter