Kompaktní, Univerzálně Použitelný Odsáva

Artiklové číslo: 10983964
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
Absaugadapter M16; EOTD-06680-16 DAS-Kunstst.Absaugung M16
Obal
volné
Barva
červená; Černá
Průměr d2
60 mm
Délka L
110 mm
Velikost, Vnitřní závit
G1/2
Druh produktu
Hadicový adaptér
Počet přepážek
4 ks
Typ připojení
Vnitřní závit
Materiál
Hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10983964
EAN / GTIN 9003170025775
Číslo výrobce 10983964
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Sací adaptér vhodný pro všechny průměry vrtáků.

Charakteristika:

  • Tvar: EOTD-06680-16 DAS odsávání plastů M16
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: Bez kvalitativní čáry
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání