Adapter odciągowy TYROLIT M16

Nr art.: 10983964
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Absaugadapter M16; EOTD-06680-16 DAS-Kunstst.Absaugung M16
Opakowanie
luzem
Kolor
Czerwony; Czarny
Średnica d2
60 mm
Długość L
110 mm
Wielkość, Gwint wewnętrzny
G1/2
Rodzaj produktu
Adaptery do węży
Liczba elementów
4 szt.
Typ połączenia
Gwint wewnętrzny
Materiał
Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10983964
EAN / GTIN 9003170025775
Numer producenta 10983964
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Adapter ssący pasujący do wszystkich średnic wiercenia.

Cecha szcz.:

  • Platformy: EOTD-06680-16 DAS – system odciągu z tworzywa sztucznego M16
  • Materiał do obróbki: Niezależnie od materiału
  • Linia produktów: Brak linii jakości
  • Narzędzie do: Wiertło rdzeniowe

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Wiertło rdzeniowe