• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Absaugadapter M16

Artikel-Nr.: 10983964
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Absaugadapter M16; EOTD-06680-16 DAS-Kunstst.Absaugung M16
Verpackung lose
Farbe rot; schwarz
Durchmesser d2 60 mm
Länge L 110 mm
Größe, Innen-Gewinde G1/2
Produktart Schlauchadapter
Anzahl Teile 4 St.
Art Anschluss Innen-Gewinde
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10983964
EAN / GTIN 9003170025775
Herstellernummer 10983964
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absaugadapter passend für alle Bohrdurchmesser.

Merkmal:

  • Form: EOTD-06680-16 DAS-Kunstst.Absaugung M16
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Werkzeug für: Kernbohren

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Kernbohren