Tuerca M20x1, 5 y arandela para la serie «Estándar»

Número de artículo: 100831
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie Standard
Tamaño de rosca d M20
Paso de rosca P 1,5 mm
Tipo de producto Tuerca hexagonal
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 100831
EAN / GTIN 4047322116374
Número del fabricante 100831
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tuerca M20x1, 5 y arandela para la serie «Estándar».

Característica:

  • Descripción: Tuerca M20x1,5 y arandela

De la misma serie "Standard" Ver todos