Descriere:
Curatitorul stationar cu apa rece de inalta presiune HD 10/21-4 S St. Classic combina cea mai simpla operare, intretinere si instalare a cadrului de otel pe perete sau pe podea perfect cu cea mai inalta performanta in timpul curatarii. În acest scop, dispozitivul dezvoltă o presiune de lucru de până la 210 bar de la 8 kW de putere a motorului și oferă o capacitate flotantă orară de 1.000 litri. Sub cadrul de oțel foarte robust, funcționează pompa puternică, ușor de reglat, cu arbore cotit, cu chiulasă din alamă de înaltă calitate și motorul cu 4 poli, cu funcționare lentă, cu oprire automată și răcire cu aer și apă. Acest lucru asigură o funcționare de lungă durată, de lungă durată și foarte fiabilă în orice moment. În plus, un filtru de apă ușor de curățat protejează pompa de contaminare. Completat de un echipament standard cuprinzător, inclusiv un pistol, lance, furtun de înaltă presiune de 10 metri și duză de putere - fiecare cu elemente de fixare inovatoare EASY!Lock cu eliberare rapidă pentru o manevrare confortabilă și rapidă - HD 10/21-4 S Classic este alegerea ideală pentru condiții de lucru grele.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 720 x 522 x 418 mm
- Cablu de conectare: 5 m
- Capacitate de conectare: 8 kW
- Presiune de lucru: 50 – 210 bar.
- Dimensiune duză: 050
- Debit: 500 – 1000 l/h.
- Greutate (cu accesorii): 50,2 kg
- Greutate inclusiv ambalaj: 55,9 kg
- Viteză max. Presiune: 270 bar
- Tipul curent: 3 / 376 - 424 / 50 V / Hz
- Intrare apă: 1?
- Temperatură de alimentare: 60°C
Avantaj:
Flexibilitate ridicată:- Gama extinsă de accesorii permite soluții de curățare ergonomice și economice în multe domenii
Concept de mașină clar aranjat:- Nivelul și calitatea uleiului pot fi citite cu ușurință folosind vizorul și joja
Motor cu 4 poli cu funcționare lentă, cu răcire cu apă și aer:- Componentele de calitate dovedite de la Kärcher garanteaza o durata lunga de viata
Construcție robustă, staționară:- Un cadru robust din oțel tubular protejează dispozitivul împotriva deteriorării
Operare intuitivă și întreținere ușoară:- Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără a fi nevoie de unelte.
- Accesibilitate ușoară pentru Service ușor și întreținere ușoară
- Presiunea și cantitatea de apă pot fi reglate direct la pompă
Caracteristică principală:- Motor răcit cu aer și apă, cu 4 poli, cu funcționare lentă
Accesorii clasice cu conectori EASY!Lock:- Asamblare și demontare rapidă, precum și modificări ușoare ale accesoriilor
- Instalare ușoară, operare și întreținere a dispozitivului
Pompă puternică și robustă cu arbore cotit, cu chiulasă din alamă și pistoane cu manșoane ceramice:- Cu funcție de aspirare și temperatură a apei de până la 60 °C
- Depozitare încorporată pentru accesorii.
- Cadrul robust din oțel tubular protejează toate componentele
- Accesorii bogate pentru o gamă largă de aplicații
- Durată lungă de viață, cu costuri reduse de întreținere
- Pentru performanțe ridicate și costuri reduse de întreținere
- Filtru mare de apă pentru a proteja pompa
- Pentru o durată lungă de viață, fiabilitate
- Performanță ridicată cu eficiență ridicată
- Accesorii robuste și durabile
- Efort minim de instalare
- Pompă robustă a arborelui cotit
- Ușor de utilizat
- Utilizare simplă.
Conţinut:
Pompă cu arbore cotit cu piston ceramic; motor trifazat cu 4 poli cu răcire cu aer și apă; întrerupere a presiunii; filtru de apă integrat; vizor de nivel al uleiului; intrare apă din alamă