• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Limpiador de alta presión HD 10/21-4 S ST Classic

Número de artículo: 1.367-411.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud de cable 5 m
Consumo de potencia 8.000 W
Frecuencia de red 50 Hz
Serie Classic
Denominación del fabricante HD 10/21-4 S ST Classic
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Capacidad volumétrica mínima 500 l/h
Capacidad volumétrica máxima 1.000 l/h
Temperatura máxima de entrada 60 °C
Presión de trabajo mín. 50 bar
Presión de trabajo máx. 210 bar
Limpieza con Agua fría
Características Presión regulable
Tipo de producto Hidro-limpiadoras
Longitud total 720 mm
Anchura total 522 mm
Altura total 418 mm
Peso total 50,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1.367-411.0
EAN / GTIN 4054278967448
Número del fabricante 1.367-411.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El limpiador de alta presión de agua fría fija HD 10/21-4 S St. Classic combina perfectamente el funcionamiento, el mantenimiento y la instalación más sencillos de su marco de acero en la pared o el suelo con el máximo rendimiento durante la limpieza. Para ello, el dispositivo desarrolla desde 8 kW de potencia del motor hasta 210 bar presión de trabajo y ofrece una capacidad flotante por hora de 1.000 litros. Bajo el robusto bastidor de acero, la potente bomba de cigüeñal, fácil de ajustar, con una culata de latón de alta calidad y el motor de 4 polos de funcionamiento lento con cierre automático y refrigeración por aire y agua funcionan. Esto garantiza un funcionamiento duradero, duradero y muy fiable en todo momento. Además, un filtro de agua fácil de limpiar protege de forma fiable el bomba de la contaminación. Complementado por un completo equipamiento estándar que incluye una pistola, lanza, manguera de alta presión de 10 metros y boquilla eléctrica, cada una con innovadores cierres de liberación rápida EASY!Lock para un manejo cómodo y rápido, el HD 10/21-4 S CLASSIC es la elección ideal para condiciones de trabajo difíciles.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 720 x 522 x 418 mm
  • Cable de conexión: 5 m
  • Capacidad de conexión: 8kW
  • presión de trabajo: 50 – 210 bar.
  • Tamaño de la boquilla: 050
  • caudal: 500 – 1000 l/h
  • peso (con accesorios): 50,2 kg
  • peso incluyendo embalaje: 55,9 kg
  • Máx. Presión: 270 bar
  • Tipo actual: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Entrada de agua: ¿1?
  • Temperatura de suministro: 60 °C

Ventaja:

Flexibilidad alta:
  • La amplia gama de accesorios permite soluciones de limpieza ergonómicas y económicas en muchas áreas
Concepto de máquina claramente dispuesto:
  • El nivel y la calidad del aceite se pueden leer fácilmente usando el visor y la varilla de medición
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire:
  • Los componentes de calidad probada de Kärcher garantizan una larga vida útil
Construcción robusta y estacionaria:
  • Un robusto marco de acero tubular protege el dispositivo de daños
Operación intuitiva y fácil mantenimiento:
  • El filtro de agua integrado se puede quitar y limpiar sin necesidad de herramientas.
  • Fácil accesibilidad para fácil Service y fácil mantenimiento
  • La presión y el volumen de agua se pueden ajustar directamente en el bomba
Característica principal:
  • Aire y agua refrigerado, 4 polos, motor de funcionamiento lento
Accesorios clásicos con conectores EASY!Lock:
  • montaje y desmontaje rápidos, así como cambios de accesorios fáciles
  • Fácil instalación, operación y mantenimiento del dispositivo
Potente y robusta bomba de cigüeñal con culata de latón y pistones con mangas de cerámica:
  • Con función de succión y temperatura del agua de hasta 60 °C
  • Almacenamiento incorporado para accesorios.
  • El robusto marco de acero tubular protege todos los componentes
  • Accesorios ricos para una amplia gama de aplicaciones
  • Larga vida útil con bajos costos de mantenimiento
  • Para un alto rendimiento y bajos costos de mantenimiento
  • Filtro de agua grande para proteger el bomba
  • Para larga vida útil, confiabilidad
  • Alto rendimiento con alta eficiencia
  • Accesorios robustos y duraderos
  • Mínimo esfuerzo de instalación
  • Bomba robusta del cigüeñal
  • Fácil de usar
  • Manejo fácil.

Contenido:

Bomba de cigüeñal con pistón de cerámica; motor trifásico de 4 polos con refrigeración por aire y agua; corte de presión; filtro de agua integrado; vidrio de mira a nivel de aceite; entrada de agua de latón