Vysokotlaký čistič HD 10/21-4 s ST Classic

Artiklové číslo: 1.367-411.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Délka kabelu 5 m
Příkon 8 000 W
Síťová frekvence 50 Hz
Řada Classic
Označení výrobce HD 10/21-4 S ST Classic
Zásobování energií Síťový provoz
Podávané množství minimální 500 l/h
Podávané množství maximální 1 000 l/h
Maximální vstupní teplota 60 °C
Pracovní tlak min. 50 bar
Pracovní tlak max. 210 bar
Čištění za použití Studená voda
Vlastnosti Regulovatelný tlak
Druh produktu Vysokotlaký čistič
Celková délka 720 mm
Šířka celkem 522 mm
Výška celková 418 mm
Hmotnost celkem 50,2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.367-411.0
EAN / GTIN 4054278967448
Číslo výrobce 1.367-411.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Stacionární vysokotlaký čistič na studenou vodu HD 10/21-4 s St. Classic kombinuje nejjednodušší provoz, údržbu a instalaci ocelového rámu na stěnu nebo podlahu s nejvyšším výkonem při čištění. Za tímto účelem se zařízení vyvíjí od 8 kW výkonu motoru až do 210 bar pracovní tlak a nabízí hodinový plovoucí objem 1 000 litrů. Pod velmi robustním ocelovým rámem se snadno nastavuje silné čerpadlo klikového hřídele s hlavou válců z kvalitní mosazi a pomalým 4pólovým motorem s automatickým vypnutím a chlazením vzduchem a vodou. To zajišťuje dlouhotrvající, dlouhotrvající a velmi spolehlivý provoz za všech okolností. Kromě toho snadno čistitelný vodní filtr spolehlivě chrání čerpadlo před kontaminací. Doplněné o komplexní standardní vybavení včetně pistole, kopí, 10 metrů vysokotlaké hadice a napájecí trysky – každý s inovativními rychloupínacími prvky EASY!Lock pro pohodlnou a rychlou manipulaci – HD 10/21-4 s classic je ideální volbou pro náročné pracovní podmínky.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 720 x 522 x 418 mm
  • Připojovací kabel: 5 m
  • Kapacita připojení: 8kW
  • pracovní tlak: 50–210 bar.
  • Velikost trysky: 050
  • dopravované množství: 500 – 1000 l /h.
  • hmotnost (s příslušenstvím): 50,2 kg
  • hmotnost včetně balení: 55,9 kg
  • Max. Tlak: 270 bar
  • Aktuální typ: 3 / 376 – 424 / 50 v / Hz
  • Přívod vody: 1.
  • Teplota napájení: 60 °C

Výhoda:

Vysoká flexibilita:
  • Rozsáhlý sortiment příslušenství umožňuje ergonomické a hospodárné čištění v mnoha oblastech
Jasně uspořádaný koncept stroje:
  • Hladinu a kvalitu oleje lze snadno přečíst pomocí kontrolního okéčka a měrky
Pomalý 4pólový motor s chlazením vodou a vzduchem:
  • Osvědčené kvalitní komponenty od společnosti Kärcher zaručují dlouhou životnost
Robustní, stacionární konstrukce:
  • Robustní trubkový ocelový rám chrání zařízení před poškozením
Intuitivní ovládání a snadná údržba:
  • Integrovaný vodní filtr lze odstranit a vyčistit bez nutnosti použití nářadí.
  • Snadná dostupnost pro snadné Service a snadnou údržbu
  • Tlak a množství vody lze nastavit přímo u čerpadla
Hlavní funkce:
  • Vzduchem a vodou chlazený 4pólový motor s pomalým chodem
Klasické příslušenství s konektory EASY!Lock:
  • Rychlá montáž a demontáž, stejně jako snadné změny příslušenství
  • Snadná instalace, provoz a údržba zařízení
Výkonné a robustní čerpadlo klikového hřídele s mosaznou hlavou válců a písty s keramickými pouzdry:
  • S funkcí sání a teplotou vody až 60 °C
  • Vestavěný úložný prostor pro příslušenství.
  • Robustní trubkový ocelový rám chrání všechny součásti
  • Bohaté příslušenství pro širokou škálu aplikací
  • Dlouhá životnost s nízkými náklady na údržbu
  • Pro vysoký výkon a nízké náklady na údržbu
  • Velký vodní filtr pro ochranu čerpadla
  • Pro dlouhou životnost, spolehlivost
  • Vysoký výkon s vysokou účinností
  • Robustní a odolné příslušenství
  • Minimální instalační úsilí
  • Robustní čerpadlo klikového hřídele
  • Snadné použití
  • Snadná obsluha.

Obsah:

Čerpadlo klikového hřídele s keramickým pístem; 4pólový trojfázový motor s chlazením vzduchem a vodou; tlakový výřez; integrovaný vodní filtr; olejoznak; mosazný přívod vody