Curatitor de inalta presiune HD 13/18-4 S ST Classic

Cod articol.: 1.367-413.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea cablului 5 m
Putere absorbită 8.800 W
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Serie Classic
Denumirea producătorului HD 13/18-4 S ST Classic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Debit cursă minim 700 l/h
Debit cursă maxim 1.300 l/h
Temperatura de intrare maximă 60 °C
Presiune de lucru min. 50 bar
Presiune de lucru max. 180 bar
Curățare cu Apă rece
Caracteristici Presiune reglabilă
Tip produs Aparate de curăţare cu jet de înaltă presiune
Lungimea totală 720 mm
Lăţime totală 522 mm
Înălţimea totală 418 mm
Greutate totală 56,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1.367-413.0
EAN / GTIN 4054278967455
Număr producător 1.367-413.0
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Deosebit de ușor de utilizat, cu un design robust și ideal pentru utilizare continuă dură, staționară: HD 13/18-4 S St aparat de curățat cu înaltă presiune cu apă rece de la Kärcher. Dispozitivul dezvoltă de la o putere a motorului de 8,8 kW până la o presiune de lucru de 180 bari și oferă o capacitate flotantă orară de 1.300 litri. Pistolul, lancea, furtunul de înaltă presiune de 10 metri și duza de putere sunt incluse ca standard și fiecare echipat cu sistemul nostru inovator de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock pentru o manevrare confortabilă și rapidă. Pentru fiabilitate maximă, pompa puternică și ușor de reglat, cu arbore cotit, cu chiulasă din alamă de înaltă calitate și motorul cu 4 poli, cu funcționare lentă, cu oprire automată și răcire cu aer și apă asigură o funcționare de lungă durată și de lungă durată. Un filtru de apă ușor de curățat protejează eficient pompa de contaminare. Lucrările de Service întreținere și întreținere de rutină se realizează la fel de rapid cu HD 13/18-4 S St Classic ca și instalarea cadrului său din oțel foarte stabil pe perete sau pe podea.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 720 x 522 x 418 mm
  • Cablu de conectare: 5 m
  • Capacitate de conectare: 8,8 kW
  • Presiune de lucru: 50 – 180 bar.
  • Dimensiune duză: 072
  • Debit: 700 – 1300 l/h.
  • Greutate (cu accesorii): 56,2 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 61,9 kg
  • Viteză max. Presiune: 240 bar
  • Tipul curent: 3 / 376 - 424 / 50 V / Hz
  • Intrare apă: 1?
  • Temperatură de alimentare: 60°C

Avantaj:

Flexibilitate ridicată:
  • Gama extinsă de accesorii permite soluții de curățare ergonomice și economice în multe domenii
Concept de mașină clar aranjat:
  • Nivelul și calitatea uleiului pot fi citite cu ușurință folosind vizorul și joja
Motor cu 4 poli cu funcționare lentă, cu răcire cu apă și aer, pompă robustă cu piston din oțel inoxidabil și chiulasă din alamă:
  • Componentele de calitate dovedite de la Kärcher garanteaza o durata lunga de viata
Construcție robustă, staționară:
  • Un cadru robust din oțel tubular protejează dispozitivul împotriva deteriorării
Operare intuitivă și întreținere ușoară:
  • Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără a fi nevoie de unelte.
  • Accesibilitate ușoară pentru Service ușor și întreținere ușoară
  • Presiunea și cantitatea de apă pot fi reglate direct la pompă
Caracteristică principală:
  • Motor răcit cu aer și apă, cu 4 poli, cu funcționare lentă
Accesorii clasice cu conectori EASY!Lock:
  • Asamblare și demontare rapidă, precum și modificări ușoare ale accesoriilor
  • Instalare ușoară, operare și întreținere a dispozitivului
Pompă puternică și robustă cu arbore cotit, cu chiulasă din alamă și pistoane cu manșoane ceramice:
  • Cu funcție de aspirare și temperatură a apei de până la 60 °C
  • Depozitare încorporată pentru accesorii.
  • Cadrul robust din oțel tubular protejează toate componentele
  • Accesorii bogate pentru o gamă largă de aplicații
  • Durată lungă de viață, cu costuri reduse de întreținere
  • Pentru performanțe ridicate și costuri reduse de întreținere
  • Filtru mare de apă pentru a proteja pompa
  • Pentru o durată lungă de viață, fiabilitate
  • Performanță ridicată cu eficiență ridicată
  • Accesorii robuste și durabile
  • Efort minim de instalare
  • Ușor de utilizat
  • Utilizare simplă.

Conţinut:

Pompă cu arbore cotit cu piston ceramic; motor trifazat cu 4 poli cu răcire cu aer și apă; întrerupere a presiunii; filtru de apă integrat; vizor de nivel al uleiului; intrare apă din alamă