• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hochdruckreiniger HD 10/21-4 S ST Classic

Artikel-Nr.: 1.367-411.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 5 m
Leistungsaufnahme 8 000 W
Netzfrequenz 50 Hz
Serie Classic
Herstellerbezeichnung HD 10/21-4 S ST Classic
Energieversorgung Netzbetrieben
Fördermenge min. 500 l/h
Fördermenge max. 1 000 l/h
Zulauftemperatur max. 60 °C
Arbeitsdruck min. 50 bar
Arbeitsdruck max. 210 bar
Reinigung mit Kaltwasser
Eigenschaften Druck regulierbar
Produktart Hochdruckreiniger
Länge gesamt 720 mm
Breite gesamt 522 mm
Höhe gesamt 418 mm
Gewicht gesamt 50,2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.367-411.0
EAN / GTIN 4054278967448
Herstellernummer 1.367-411.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 10/21-4 S St. Classic verbindet einfachste Bedienung, Wartung und Installation seines Stahlrahmens an Wand oder Boden perfekt mit höchster Leistung bei der Reinigung. Dazu entwickelt das Gerät aus 8 kW Motorleistung bis zu 210 Bar Arbeitsdruck und bietet eine stündliche Schwemmleistung von 1.000 Litern. Unter dem sehr robusten Stahlrahmen arbeiten die einfach einzustellende, starke Kurbelwellenpumpe mit einem Zylinderkopf aus hochwertigem Messing sowie der langsam laufende, 4-polige Motor mit automatischer Abschaltung und Luft- und Wasserkühlung. Damit ist jederzeit ein ausdauernder, langlebiger und sehr zuverlässiger Betrieb gewährleistet. Zudem schützt ein einfach zu reinigender Wasserfilter die Pumpe zuverlässig vor Verunreinigungen. Ergänzt um eine umfangreiche Serienausstattung mit Pistole, Lanze, 10 Meter Hochdruckschlauch sowie Powerdüse – jeweils mit innovativen EASY!Lock-Schnellverschlüssen für ein komfortables und schnelles Handling – ist der HD 10/21-4 S Classic die ideale Wahl für harte Arbeitsbedingungen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 720 x 522 x 418 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 8 kW
  • Arbeitsdruck: 50 – 210 bar
  • Düsengröße: 050
  • Fördermenge: 500 – 1000 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 50.2 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 55.9 kg
  • Max. Druck: 270 bar
  • Stromart: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
  • Wasserzulauf: 1?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Leistungsstarke und robuste Kurbelwellenpumpe mit Zylinderkopf aus Messing und Kolben mit Keramikhülsen:
  • Hohe Leistung bei hoher Effizienz.
  • Lange Standzeiten bei geringen Wartungskosten.
Robuste, stationäre Konstruktion:
  • Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen.
  • Robuster Stahlrohrrahmen schützt alle Komponenten.
Classic-Zubehör mit EASY!Lock-Anschlüssen:
  • Schneller Auf- und Abbau sowie einfacher Zubehörwechsel.
  • Robustes und langlebiges Zubehör.
Übersichtliches Maschinenkonzept:
  • Großer Wasserfilter zum Schutz der Pumpe.
  • Druck und Wassermenge lassen sich direkt an der Pumpe einstellen.
Langsam laufender 4-poliger Motor mit Wasser- und Luftkühlung:
  • Bewährte Qualitätskomponenten von Kärcher garantieren eine hohe Lebensdauer.
  • Für hohe Leistung und geringe Wartungskosten.
Intuitive Bedienung und einfache Wartung:
  • Integrierter Wasserfilter lässt sich werkzeuglos ausbauen und reinigen.
  • Gute Zugänglichkeit für einfachen Service und problemlose Wartung.
Hohe Flexibilität:
  • Das umfangreiche Zubehörangebot ermöglicht ergonomische und ökonomische Reinigungslösungen in vielen Bereichen.
  • Reichhaltiges Zubehör für vielfältige Anwendungen.
Hauptmerkmal:
  • Luft- und wassergekühlter, 4-poliger, langsam laufender Motor
  • Robuste Kurbelwellenpumpe
  • Mit Ansaugfunktion und bis zu 60 °C Wassertemperatur.
  • Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör.
  • Einfach zu bedienen
  • Füllstand und Qualität des Öls lassen sich einfach mithilfe von Schauglas und Peilstab ablesen.
  • Für hohe Lebensdauer, Zuverlässigkeit.
  • Einfache Bedienung.
  • Minimaler Montageaufwand.
  • Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts

Inhalt:

Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben; 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung; Druckabschaltung; Integrierter Wasserfeinfilter; Ölstandschauglas; Wassereingang aus Messing

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb