GARANT Uni Line First Aid Wall echipat, mobil, Mărime coadă: AT

Cod articol.: 978010 AT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Wall
Denumirea producătorului GARANT Uni Line First Aid Wall bestückt, fahrbar, Typ: AT
Produsele incluse Trusă de prim ajutor
Domeniu de aplicare Prim ajutor
Lăţime totală 600 mm
Adâncime totală 750 mm
Înălţimea totală 2.067 mm
Mobil(ă) da
Număr de role de direcție 4 buc.
Grila de perete perforată Hoffmann da
Culoarea gri; argintiu
Tip produs Staţie de prim ajutor
Țară AT
Greutate totală 69 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 978010 AT
EAN / GTIN 4062406755461
Număr producător 978010 AT
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Set mobil complet pentru punerea la dispoziţie a echipamentului de prim ajutor. Coloană de susţinere foarte stabilă, cu perete dublu, din tablă de oţel, panouri perforate cu folosinţă bilaterală □ 9×9 mm în rastru de 37 mm., pentru montarea accesoriilor, a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Placa de bază stabilă, de culoarea antracitului permite montarea și deplasarea simplă. Cu 4 roţi de ghidaj, ⌀ 125 mm, din care 2 cu frână.
Inclusiv gamă de prim ajutor Cod 978051 Ref. AT

Livrare:

GARANT Uni Line Wall mobil cod 955451 ref. M; tăbliţă de etichetare pentru GARANT Uni Line Wall cod 955453 ref. GREEN; pictogramă GARANT Uni Line cod 955474 ref. FIRSTAID.

Culoare:

În două culori, acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Coloană de susținere cu pereți dubli cu pereți perforați utilizabile pe ambele părți.
  • Pereți perforați de 9 x 9 mm cu grilă de 37 mm pentru fixarea cârligelor și suporturilor easyFix și a altor accesorii pentru pereți perforate.
  • Respectaţi capacităţile maxime de încărcare, inclusiv la suprastructuri.

Utilizare necorespunzătoare
  • Echipați peretele perforat numai cu accesorii potrivite pentru acest scop.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu depozitaţi sau transportaţi piese de prelucrat neasigurate.
  • Nu staţi în picioare şi nu vă aşezaţi pe echipamentele şi articolele de mobilier industrial mobile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.