• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Dispozitiv de asigurare la înălţime HK Plus, Lungimea cablului metalic: 10m

Cod articol.: 098152 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea cablului metalic (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Chingă nu
Cablu ghidare da
Lungimea cablului de ghidare 10 m
Material calblu ghidare Oţel
Material Aluminiu
Tip produs Dispozitiv de asigurare la înălţime
Poziție de utilizare Orizontal; Vertical
Cu carabină da
Material Plastic
Capacitate de greutate max. 140 kg
Standard EN 360
Greutate totală 3,88 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 098152 10
EAN / GTIN 4030281313632
Număr producător HSG-050-10
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

HK PLUS. Dispozitiv de asigurare la înălţime cu retragere automată a cablului care asigură o distanţă minimă de prindere atât la fixări deasupra capului cât şi pentru utilizare la orizontală. Greutate maximă la utilizarea pe verticală, 140 kg.

Standard:

EN 360