• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přístroj pro zajišťování ve výškách HK Plus, Délka drátěného lana: 10m

Artiklové číslo: 098152 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka drátěného lana (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pás ne
Vodicí lano ano
Délka naváděcího lana 10 m
Materiál vodicí lano Ocel
Materiál Hliník
Druh produktu Přístroj pro zajišťování ve výškách
Poloha při použití Horizontální; Vertikální
S karabinkou ano
Materiál Plast
Nosnost max. 140 kg
Norma EN 360
Hmotnost celkem 3,88 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 098152 10
EAN / GTIN 4030281313632
Číslo výrobce HSG-050-10
Výrobce/odpovědná osoba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Popis

Provedení:

HK PLUS. Přístroj pro zajišťování ve výškách s automatickým vtahováním lana pro minimální záchytnou dráhu, jak při zavěšování nad hlavou, tak také při horizontálním použití. Maximální vertikální užitná hmotnost 140 kg.

Norma:

EN 360