Apsauginis įtaisas darbui aukštai HK Plus, Vielinio lyno ilgis: 10m

Prekės Nr.: 098152 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vielinio lyno ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Diržas ne
Kreipiamasis lynas taip
Ilgis kreipiamasis lynas 10 m
Lyno medžiaga Plienas
Medžiaga Aliuminis
Produkto rūšis apsauginis įtaisas darbui aukštai
Panaudojimo padėtis horizontaliai; vertikal.
Su karabinu taip
Medžiaga iš plastiko
Svorio atsparumas maks. 140 kg
Standartas EN 360
Bendras svoris 3,88 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098152 10
EAN / GTIN 4030281313632
Gamintojo numeris HSG-050-10
Gamintojas / atsakingas asmuo SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Germany, www.skylotec.com

Aprašymas

Modelis:

HK PLUS. Sugavimo įtaisas su automatiniu virvės įtraukimu minimaliam kritimo sulaikymo atstumui tiek keliant virš galvos, tiek naudojant horizontaliai. Maksimali keliamoji galia – 140 kg.

Standartas:

EN 360