• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Dispositivo protector contra caídas de altura HK Plus, Longitud cable metálico: 10m

Número de artículo: 098152 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud cable metálico (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cinta tejida no
Cable guía sí
Longitud cable guía 10 m
Material cable guía Acero
Material Aluminio
Tipo de producto Dispositivo protector contra caídas de altura
Posición de uso Horizontal; Vertical
Con mosquetón sí
Material Plástico
Capacidad de carga de peso máx. 140 kg
Norma EN 360
Peso total 3,88 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 098152 10
EAN / GTIN 4030281313632
Número del fabricante HSG-050-10
Fabricante/responsable SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Descripción

Ejecución:

HK PLUS. Dispositivo protector contra caídas de altura con cable de retracción automático para un recorrido de detención de caída mínimo, tanto si se utiliza en altura, como en un uso en horizontal. Peso máximo de trabajo vertical 140 kg.

Norma:

EN 360