Naprave za zaustavljanje padca HK Plus, Dolžina žične vrvi: 10m

Št. art.: 098152 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina žične vrvi (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 3,88 kg
Dolžina 10 m
Vrsta izdelka Naprave za zaustavljanje padca

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098152 10
EAN/GTIN 4030281313632
Številka proizvajalca HSG-050-10
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

HK PLUS. Naprava za zaustavljanje padca s samodejnim uvlekom vrvi za minimalno dolžino padca, tako pri pritrjevanju nad glavo kot pri horizontalni uporabi. Maksimalna vertikalna uporabna masa 140 kg.

Standard:

EN 360