• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Höhensicherungsgerät HK Plus, Drahtseil-Länge: 10m

Artikel-Nr.: 098152 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Drahtseil-Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gurtband nein
Führungsseil ja
Länge Führungsseil 10 m
Material Führungsseil Stahl
Material Aluminium
Produktart Höhensicherungsgerät
Einsatzposition horizontal; vertikal
mit Karabiner ja
Material Kunststoff
Gewichtsbelastbarkeit max. 140 kg
Norm EN 360
Gewicht gesamt 3,88 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098152 10
EAN / GTIN 4030281313632
Herstellernummer HSG-050-10
Hersteller/verantwortliche Person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Beschreibung

Ausführung:

HK PLUS. Höhensicherungsgerät mit automatischem Seileinzug für minimale Auffangstrecke, sowohl beim Anschlagen über Kopf, als auch bei einer horizontalen Anwendung. Maximales vertikales Nutzgewicht 140 kg.

Norm:

EN 360