Ham de siguranţă CS 2, Tip: UNI

Cod articol: 098100 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune producător mărime unică
Circumferinţa şoldurilor 750 - 1200 mm
Greutate 0,88 kg
Tip produs Centură de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 098100 UNI
EAN / GTIN 4030281085621
Număr producător G-0902
Producător/responsabil SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Descriere

Execuţie:

CS2. Produs universal clasic sub hamurile de siguranţă. Are doi ocheţi din poliester la piept şi unul din oţel la spate. Cu utilizări multiple datorită mărimii standardizate care nu presupune complicaţii. Se poate prinde simplu şi repede.

Standard:

EN 361