Sistem de protecţie respiratorie cu suflantă SwissAir, Tip: SWISS

Cod articol: 097997 SWISS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissAir
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiune nominală 3,6 V
Capacitate acumulator 6,5 Ah
Tip produs Unitate cu suflantă protecţie respiratorie cu suflantă

Identificare și clasificare

Cod articol 097997 SWISS
EAN / GTIN 7640127615935
Număr producător 4700.010

Descriere

Execuţie:

Sistemul uşor TH3 de protecţie respiratorie cu suflantă reuneşte eficienţa, confortul şi performanţa. În plus, este versatil, putând fi utilizat la numeroase activităţi. Debitul de aer poate fi controlat (100-130 l/min) şi se poate regla progresiv. Înălţimea şi temperatura se pot compensa corespunzător prin măsurări automate. Dispozitivul se poate regla individual în lungime şi lăţime. Masca parţială este realizată din POM (material plastic termoplastic) şi material textil rezistent la rupere şi dispune de ventil de expirare cu membrană de silicon. Astfel se asigură o alimentare independentă cu aer. Mesajele de la baterie şi de la filtru sunt atât sonore, cât şi vizuale.
Alimentare cu tensiune: Acumulator Lit-Ion reîncărcabil 3,6 V / 6,5 Ah, conexiune USB-C.

Standard:

EN 12941 TH3

Livrare:

Sistemul SwissAir de protecţie respiratorie cu suflantă constă din mască parţială confortabilă, unitate cu suflantă, îmbinări de furtun, bandă pentru cap şi pentru ceafă, harnaşament pentru umeri, panoul de control şi încărcător, inclusiv rucsac optrel®.

Accesorii opţionale:

Schultertrageeinheit Verlängerung Nr. 098228 Gr. EXTENSION.

Notă:

Sistemul SwissAir de protecţie respiratorie cu suflantă se livrează fără filtru. Alte accesorii şi piese de schimb: Mască parţială Cod 098224, capac carcasă Cod 098225, protecţie la scântei Cod 098226, baterie Cod 098227, extensie harnaşament Cod 098228, protecţie material Cod 098229.