{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri antracit | Ohrmuscheln; Ohrpolster; Befestigungsclips; Verbindungselemente | |
| Serie | Peltor™ Optime™ | |
| Denumirea producătorului | Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung, Typ: 3 | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Variantă | Fixare cască | |
| Materialul capsulei | Copolimer acrilonitril-butadien-stiren (ABS) | |
| Culoarea | gri; roşu; negru | |
| Tip produs | Căşti de protecţie auditivă | |
| Valoarea SNR (capacitate de izolare) | 34 dB | |
| Standard | EN 352-3 | |
| Atenuarea zgomotului | Pasiv | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Categoria de protecție EIP | III |
| Cod articol | 097753 3 | |
| EAN / GTIN | 4046719384228 | |
| Număr producător | 7000039624 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |