Cască de protecţie EuroGuard, Culoarea: YELLOW

Cod articol: 097802 YELLOW
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Reglare pe lăţime: Închidere rotativă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea YELLOW
Referinţă 53 cm - 61 cm
Materialul căştii tip scoică HDPE
Greutate 340 g
Reglare pe lăţime Închidere rotativă
Rezistenţă la temperaturi scăzute Până la -20 °C
Tip produs Cască de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Număr producător 2602002450
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cască uşoară de protecţie, din polietilenă de înaltă densitate, cu stabilitate laterală mărită datorită profilului interior cu pereţi dubli. Recomandată pentru utilizare în aer liber şi la temperaturi scăzute de până la -20 °C. Suprafaţa frontală mare oferă o zonă inscriptibilă de 5 × 5 cm. Cu aerisire laterală reglabilă.
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă de protecţie pentru sudură, din piele ecologică
  • Formă dreaptă cu canal pentru scurgerea apei
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Construcţii

Standard:

DIN EN 397

Adaptat pentru:

Căşti pentru urechi Cod 097753; 097756.