Căşti de protecţie auditivă Căşti Peltor™ seria X, Tip: X1

Cod articol: 097756 X1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Seria X Peltor™
Denumirea producătorului X1
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 26 dB(A)
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Identificare și clasificare

Cod articol 097756 X1
EAN / GTIN 4046719708031
Număr producător 7000103988
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Căştile de protecţie auditivă 3M™ Peltor™ din Seria X protejează împotriva zgomotului şi în plus impresionează prin ergonomie, estetică şi designul modern. În ciuda structurii uşoare, căştile de protecţie auditivă oferă protecţie maximă. Cu pernuţe de etanşare duble, uşoare. Oferă un confort foarte ridicat la purtat şi sunt extrem de durabile.
Modelul pentru cască din seria X are aceleaşi caracteristici ale pernuţelor de etanşare ca în cazul modelului cu bandă pe fixare pe cap. Se fixează cu puţine manevre pe căşti cu suport Euro-Slot de 30 mm. Se folosesc aceleaşi coduri de culoare ca la Seria X cu bandă de fixare pe cap.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Notă:

Căşti recomandate la Cod 097815 (3M), Cod 097802 (Schuberth). Seturi de igienă la cerere.