• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.
    • Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Set de dopuri de urechi, 125 perechi E-A-R™ Flexible Fit HA cu şnur, Conţinut perechi: 125

Cod articol.: 097618 125
Setați prețul 125 perechi (1,27 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Conţinut perechi Setați prețul 125 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel HA 328-1001, mit Kordel
Culoarea albastru; galben
Cordon disponibil da
Material cordon Poliester
Materialul dopurilor Elastomer termoplastic (TPE)
Caracteristicile bușoanelor Maleabil
Conţinut perechi 125 pereche
Tip produs Dopuri pentru urechi
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 30 dB; 35 dB
Standard EN 352-2
Atenuarea zgomotului Pasiv
Reutilizare De folosinţă multiplă

Identificare și clasificare

Cod articol 097618 125
EAN / GTIN 051131279421
Număr producător 7100212752
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Dopurile E-A-R™ Flexibel Fit HA pentru urechi constau dintr-o spumă brevetată care permite ca aceste dopuri să poată fi spălate şi refolosite timp de până la două săptămâni. Nu este necesară o preformare: Deoarece vârfurile de spumă nu trebuie preformate, dopurile de urechi rămân curate chiar şi când folosite cu mâinile sau cu mănuşile murdare. În plus, materialul şi construcţia permit introducerea în gangul auditiv chiar folosind o singură mână. Se recomandă în special pentru activităţi în care nu poate fi evitată murdărirea mâinilor precum şi pentru situaţii în care doar o mână este disponibilă pentru introducerea dopurilor de urechi.

Livrare:

Dopuri E-A-R™ Flexibel Fit HA de urechi, cu şnur, 125 de perechi, fiecare fiind împachetată separat.

Notă:

Valoarea SNR (valoare de atenuare) rezultă în felul următor:
Rezultat test introducerea dopurilor cu o singură mână: 30 dB
Rezultat test introducerea dopurilor cu ambele mâini: 35 dB