{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 3M™ E-A-R™ Flexible Fit Gehörschutzstöpsel HA 328-1001, mit Kordel | |
| Cordon disponible | oui | |
| Matériau cordon | Polyester | |
| Matériau bouchon | Élastomère thermoplastique (TPE) | |
| Caractéristiques des bouchons | déformabilité | |
| Contenu paires | 125 paire | |
| Couleur | bleu; Jaune | |
| Type de produit | bouchon antibruit | |
| Valeur SNR (affaiblissement acoustique) | 30 dB; 35 dB | |
| Norme | EN 352-2 | |
| Atténuation du bruit | etat passif | |
| Réutilisation | réutilisable |
| Référence article | 097618 125 | |
| EAN / GTIN | 051131279421 | |
| Réf. fabricant | 7100212752 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |