• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura čepov za zaščito sluha, 125 parov E-A-R™ Flexible Fit HA z vrvico, Vsebina parov: 125

Št. art.: 097618 125
Popust
149,62 €
Nastavi ceno 125 par (0,61 € / 1 par)
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina parov Nastavi ceno 125 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Čepi za zaščito sluha 3M™ E-A-R™ Flexible Fit HA 328-1001, z vrvico
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 30 dB(A)
Material čepov TPE
Vsebina 125 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097618 125
EAN/GTIN 051131279421
Številka proizvajalca 7100212752
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha E-A-R™ Flexible Fit HA so narejeni iz patentirane penaste mase, zaradi česar jih je do dva tedna mogoče prati in ponovno uporabljati. Predhodno oblikovanje ni potrebno: Ker konice iz penaste mase ni treba predhodno oblikovati, čep za zaščito sluha ostane čist, tudi ko ga vstavljate z umazanimi rokami ali rokavicami. Material in zasnova poleg tega omogočata hitro vstavljanje v sluhovod tudi z eno roko. Še posebej so primerni za dejavnosti, pri katerih se roke umažejo, in v primerih, ko je za vstavljanje čepov za zaščito sluha na voljo samo ena roka.

Obseg dobave:

Čepi za zaščito sluha E-A-R™ Flexible Fit HA z vrvico, 125 parov, posamično pakirani.

Opomba:

Posledično je SNR-vrednost (vrednost dušenja) naslednja:
Rezultat testiranja vstavljanja z eno roko: 30 dB
Rezultat testiranja vstavljanja z obema rokama: 35 dB