• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Korvatulppasetti, 125 paria E-A-R™ Flexible Fit HA nauhan kanssa, Sisältö pari: 125

Tuote nro.: 097618 125

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö pari Aseta hinta 125 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3M™ E-A-R™ Flexible Fit -korvatulpat HA 328-1001, nauhan kanssa
SNR-arvo (vaimennusarvo) 30 dB(A)
Tulpan materiaali TPE
Sisältö 125 paar
Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097618 125
EAN / GTIN 051131279421
Valmistajan numero 7100212752
Valmistaja/vastuuhenkilö 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

E-A-R™ Flexibel Fit HA -korvatulpat koostuvat patentoidusta vaahtomuovista, jonka ansiosta korvatulppia voidaan pestä ja käyttää uudelleen kahden viikon ajan. Esimuotoilua ei tarvita: Koska vaahtomuovin kärkeä ei tarvitse esimuotoilla, korvatulppa pysyy puhtaana, vaikka se laitetaan sisään likaisilla käsillä tai käsineillä. Materiaali ja rakenne mahdollistavat lisäksi nopean asettamisen korvakäytävään myös yhdellä kädellä. Sopii erittäin hyvin tehtäviin, joissa kädet likaantuvat, sekä tilanteisiin, joissa on vain yksi käsi vapaana korvatulpan asettamista varten.

Toimituksen sisältö:

E-A-R™ Flexibel Fit HA -korvatulpat nauhan kanssa, 125 paria, pakattu yksittäin.

Ohje:

SNR-arvo (vaimennusarvo) saadaan seuraavasti:
Yhdellä kädellä asettamisen testitulos: 30 dB
Yhdellä kädellä asettamisen testitulos: 35 dB