Öronproppar, set, 125 par E-A-R™ Flexible Fit HA med snöre 125

Art-nr: 097618 125
Ange pris 125 par (SEK 15,22 / 1 par)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 3M™ E-A-R™ Flexible Fit hörselskyddsproppar HA 328-1001, med snodd
SNR-värde (dämpvärde) 30 dB(A)
Material öronproppar TPE
Innehåll 125 par
Produktslag Hörselskyddsproppar återanvändningsbara

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097618 125
EAN/GTIN 051131279421
Tillverkarens nummer 328-1001

Benämning

Utförande:

E-A-R™ Flexibel Fit HA hörselskyddsproppar består av en patenterad skumplast, vilken gör att hörselskyddsproparna kan tvättas och återanvändas i upp till två veckor. Ingen förformning behövs: Eftersom skumplastspetsen inte behöver förformas håller sig hörselskyddsproppen ren, också när den sätts in med smutsiga händer eller handskar. Materialet och konstruktionen möjliggör dessutom en snabb insättning i hörselgången, också med ena handen. Särskilt bra vid verksamheter där händerna blir smutsiga, samt för situationer där man bara har ena handen fri för att föra in hörselpropparna.

Leveransinnehåll:

E-A-R™ Flexibel Fit HA hörselskyddspropp med snöre, 125 par, styckförpackade.

Anmärkning:

SNR-värdet (isoleringsvärdet) blir då enigt följande:
Testresultat insättning med en hand: 30 dB
Testresultat insättning med båda händerna: 35 dB