Lavetă antiaburire, Tip: CLOTH

Cod articol.: 096954 CLOTH
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri argintiu
Culoarea gri
Straturi 1
Tip produs pânză
Lungime 150 mm
Lăţime 180 mm
Material Microfibră
Caracteristici reutilizabil(ă)
Forma de ambalare Individual

Identificare și clasificare

Cod articol 096954 CLOTH
EAN / GTIN 8052101271546
Număr producător 3PA347
Producător/responsabil UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Descriere

Execuţie:

Lavetă antiaburire din microfibră, care poate fi folosită de până la 200 de ori. Laveta lasă tenside pe sticla ochelarilor, care împiedică aburirea pentru 6-8 ore. Referinţă: 15×18 cm (L×l).

Adaptat pentru:

Toate tipurile uzuale de ochelari cu braţe şi transparenţi. Efectul antiaburire nu depinde de stratul de acoperire al sticlei.

Notă:

Se recomandă curăţarea sticlei înainte de utilizare şi depozitarea lavetei în săculeţul livrat.