Paño antivaho, Tipo: CLOTH

Número de artículo: 096954 CLOTH
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
111 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris plata
Color gris
Capas 1
Tipo de producto Paño
Longitud 150 mm
Anchura 180 mm
Material Microfibra
Características reutilizable
Forma de envasado Individual

Identificación y clasificación

Número de artículo 096954 CLOTH
EAN / GTIN 8052101271546
Número del fabricante 3PA347
Fabricante/responsable UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 Rezzato, Italia, www.univet.it

Descripción

Ejecución:

Paño antiempañamiento de microfibra que se puede utilizar hasta 200 veces. El paño deja agentes tensioactivos en los cristales de las gafas, que evitan el empañamiento durante un máximo de 6-8 horas. Talla: 15×18 cm (L×An).

Idóneo para:

Todas las gafas de patillas e integrales corrientes. El efecto antiempañamiento es independiente del recubrimiento del vidrio.

Nota:

Se recomienda limpiar los cristales antes de su uso y guardar el paño en la bolsa suministrada.